ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421438
SUS-ET-75URS-M12-35
809-3186
21
95
450
45
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421508
SUS-ST-75URS-M12-35
809-3306
26
97
700
70
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください