ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
軸長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421219
ST-100N-M12-35
809-3023
1.75
126
M12
35
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421280
ST-75N-M16-40
809-3172
2
97
M16
40
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください