ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421271ST-100URS-M16-40809-3146282126M16
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421307ST-75URS-M12-35809-3207261.7597M12
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421316ST-75URS-M16-40809-320826297M16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする