曜日別特売

軽量専用脚立

軽量専用脚立 - アルインコ軽量専用脚立 - アルインコ軽量専用脚立 - アルインコ軽量専用脚立 - アルインコ軽量専用脚立 - アルインコ軽量専用脚立 - アルインコ

「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。

材質アルミ天板寸法(mm)257×160踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
踏ざん踏面幅(mm)
天板高さ(m)
収納時全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07420756JAG60C592-5617400.530.573
29,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像07420765JAG90C592-5623550.820.881
31,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする