曜日別特売

重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付

重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 - イノアック

始動性を重視したエラストマー車輪です。
重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。
重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。
軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。

用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07423337HE200WJ
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする