AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在

AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 - ユーエイキャスターAGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 - ユーエイキャスター

AGV専用に設計された独自のキャスター構造
コンパクトで低床型AGVに最適

トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421027GAPHD-75-ASF-HUD
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする