曜日別特売

ストロンガーチェーンロック Φ12mm

ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック Φ12mm - DAYTONA(デイトナ)

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
・カギ3本付属(LED付き1本/LED無し2本)

用途
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用
ロック本体はディスクロックとしても使用可能
バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ
幅(mm)42長さ(m)1チェーン径(Φmm)12内容量1個
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにΦ12.5 のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742572648440
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする