ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm

ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm - DAYTONA(デイトナ)

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ
幅(mm)30チェーン径(Φmm)8内容量1個
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07425735484141.0(バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ)
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07425751484162.0(2台一緒にロックしても十分な長さ)
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
07425760484182.5(フレームと柱をロックするのに十分な長さ)
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07425769484223.0(大型車両の前後輪を通して柱とロックしても十分な長さ)
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする