ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
ねじT
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420930
ET-65NS-M12-35
809-2932
21
クロームメッキ
1.75
85
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421070
LT-40NS-M12-14
158-8039
18
三価ユニクロ
1.25
59
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421097
LT-65NS-M12-35
809-3005
21
三価ユニクロ
1.75
85
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください