日東工器
汎用型ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)
13.5
定格圧力(MPa)
0.02
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
吐出口径(Φmm)
26
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁階級
定格消費電力(W)(50/60Hz)
吐出空気量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162296
LA-150F
E種
134/134
150
¥
141,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07435201
LA-200F
コイル:E種
185/175
200
¥
142,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません