曜日別特売

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 - ユーエイキャスター

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420826ET-100RH-M16-40
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする