ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2896
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
2
ストッパー
あり
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420835
ET-100RHS-M16-40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください