ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
ストッパー
あり
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420948
ET-65RHS-M12-35
809-2945
85
300
30
65
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420991
ET-75RHS-M12-35
809-2963
95
400
40
75
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください