ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2920
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420887
ET-50RS-M12-35
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください