FDK
アルカリ単3(20個)HighPower
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
トラスコ品番
788-6845
タイプ
単3
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
10年
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
入数(本)
パック:20
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07443829
LR6FH(20S)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください