三立電器工業
溶接棒ホルダS-300 カラー
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。
黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)
235
質量(g)
435
使用率(%)
60
適合電線(mm
2
)
22~50
適合電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2~6.0
電線接続方式
ネジ止
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07447241
S-300
黄色
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
07447250
S-300
青色
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
07447259
S-300
赤色
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
07447268
S-300
緑色
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください