アルインコ
アルミ複合板 3X300X200
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444748
CG230-11
849-3964
アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造
ブラック
¥
770
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444757
CG230-21
849-3965
アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造
シルバー
¥
770
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444739
CG230-02
849-3963
アルミシート、ポリエチレン、積層構造
ホワイト
¥
770
¥
649
¥
714
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください