アルインコ
アルミ複合板 3X900X450
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444800
CG490-02
849-4000
アルミシート、ポリエチレン、積層構造
ホワイト
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
07444809
CG490-11
849-4001
アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造
ブラック
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
07444818
CG490-21
849-4002
アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造
シルバー
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください