曜日別特売

アルミ複合板 3X450X300

アルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコアルミ複合板 3X450X300 - アルインコ

軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。

用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)3内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444766CG345-02849-3978アルミシート、ポリエチレン、積層構造ホワイト
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
07444775CG345-11849-3979アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造ブラック
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444791CG345-21849-3980アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造シルバー
1,260
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする