アルミ角パイプ 30X10X1.5

アルミ角パイプ 30X10X1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30X10X1.5 - アルインコ
(1件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444879FB251S1
1,080
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: アルミテラスの屋根ポリカの補強
株式会社斉藤建築

落雪で、ポリカ屋根が変形しました。ポリカは元に戻しましたが、そのままではまた同じようになる可能性があります。既存の支えの中間にアルミパイプで補強しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする