アルインコ
アルミ等辺アングル 30X30X2.0
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
表面処理
アルマイト
色
シルバーツヤ消
トラスコ品番
849-4291
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
寸法(縦×横)(mm)
30×30
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444870
FA213S1
2
1000
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください