アルインコ
アルミ等辺アングル 20X20X2.0
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
表面処理
アルマイト
寸法(縦×横)(mm)
20×20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444827
FA206B1
849-4276
ブロンズツヤ消
¥
880
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444836
FA206S1
849-4279
シルバーツヤ消
¥
780
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください