アルミ等辺アングル 25X25X2.0

アルミ等辺アングル 25X25X2.0 - アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0 - アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0 - アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0 - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07444845FA210B1849-4282ブロンズツヤ消
1,110
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07444861FA210S1849-4285シルバーツヤ消
970
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする