ユニワールド
やわらかフィット3双組
薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。
ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。
用途
荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
入数(双)
3
機能
柔軟性
ゲージ数
13
素材
コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07445116
1510-3PM
167-5246
M
22
7.8
17
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07445125
1510-3PL
167-5253
L
23
8
18
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください