曜日別特売

やわらかフィット10双組

やわらかフィット10双組 - ユニワールド

薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。お買い得10双組です。
ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。

用途荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。トラスコ品番167-5245厚さ(mm)0.22ブラックサイズL入数(双)10機能柔軟性全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数13素材コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074451411530-10PL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする