曜日別特売

アクティブストッカー

アクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージアクティブストッカー - JEJアステージ

頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!
DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。
浅型なので、収納物がサッと取り出せます。
積み重ね可能(3段まで)。
それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。

材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444678AS800AX578-4540800×380×225699×299×174
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
07444687AS600AX578-4539600×380×225499×299×174
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする