ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート - 冨士精密

安定したゆるみ止め機能を発揮します。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
再使用が可能です。
締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。
単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。

材質スチール表面処理三価クロメート
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444215U-NUT-M3-3W-100P1袋(100個)M30.53.2644-89746.45.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444231U-NUT-M4-3W-100P1袋(100個)M40.73.8644-89918.17
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444240U-NUT-M5-3W-100P1袋(100個)M50.84.6644-89679.28
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444249U-NUT-M6-3W-100P1袋(100個)M615.1644-897111.510
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444258U-NUT-M8-3W-50P1袋(50個)M81.257.3644-89651513
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444267U-NUT-M10-3W-30P1袋(30個)M101.58.3644-896919.617
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444276U-NUT-M12-3W-20P1袋(20個)M121.7510.5644-898121.919
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444285U-NUT-M16-3W-15P1袋(15個)M16214.5644-898627.724
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444301U-NUT-M20-3W-10P1袋(10個)M202.517.5644-899334.630
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする