スタック
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途
印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。
材質
柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
全長(mm)
300
毛丈(mm)
10
表面抵抗値(Ω)
体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444915
STAC401
217-6897
300
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07444931
STAC401B
217-6900
290
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください