トワロン
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。
下履きとしての使用にも適しています。
用途
自動車関連。
金属部品加工。
トラスコ品番
857-2255
材質
アラミド繊維、スパンデックス
厚さ(mm)
約1.0
色
イエロー
サイズ
フリー
入数(双)
10
機能
耐切創、耐摩耗、柔軟性
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444721
889-10P
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください