ホーリック
アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ
4K/8K衛星放送対応です。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。
豊富なバリエーションです。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
両端子金メッキ仕様です。
トラスコ品番
379-0413
材質
ケーブル:PVC
色
ホワイト
長さ(m)
20
コネクタ形状
L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
直径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444459
HAT200-122LSWH
¥
5,172
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください