曜日別特売

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ - 3M(スリーエム)

取替用スポンジです。
フチ裏までしっかり汚れを落とします。
親水化剤を配合し、防汚機能を高めました。
さらに除菌効果をプラスしました。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。

用途トイレ掃除に。付属品取り替え用スポンジ:6個トラスコ品番632-8188材質スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤長さ(mm)77幅(mm)84厚さ(mm)25ブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444958T-557-6RF EX
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする