曜日別特売

ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station

ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station - Anker(アンカー)

業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。
世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。
キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。
毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。
購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。

用途
防災、BCP対策に。
現場での発電機がわりに。
フリーアドレス用の電源として。
付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200内容量1台
注意
※アプリでファームウェアをアップデート後、本製品をご利用ください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※過放電を防ぐため、また、もしもの時に最大限の電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。3ヶ月に一回残量をご確認ください。残量が30%以下になった場合は、100%になるまで充電してください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07445500A17545Z1
99,909
98,980
108,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする