曜日別特売

Solix C1000/C800専用 防塵&防水バッグ

Solix C1000/C800専用 防塵&防水バッグ - Anker(アンカー)

Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー
Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。
Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。
厳しい防塵防水テストに合格:
IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300-500mmの距離で360°全方向から10リットル/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。
防水性にこだわった4つの設計:
「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。
「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。
「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。
「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。

用途Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグ付属品Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグトラスコ品番682-8319幅(mm)205高さ(mm)267奥行(mm)376内容量1個
注意
※ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※雨天での長時間の使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07445509A17Z4011
7,264
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする