NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
材質
超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07443987
ALZ345 D2X10
175-5395
60
3
4
2
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07445028
ALZ345 D3X15
175-6971
60
4.5
6
3
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07445037
ALZ345 D6X30
175-0612
80
9
6
6
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
07445046
ALZ345 D8X40
175-2237
90
12
8
8
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
07445055
ALZ345 D8X120L
175-8587
120
12
8
8
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07445071
ALZ345 D10X50
175-0614
100
15
10
10
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
07445080
ALZ345 D12X60
175-3806
110
18
12
12
¥
24,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください