NS(日進工具)
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
材質
超微粒子超硬合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07445010
AL3D-345 D8
175-3859
90
24
8
8
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
07445019
AL3D-345 D10
175-2213
100
30
10
10
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください