曜日別特売

アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)

アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) - ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) - ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) - ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) - ユーエイキャスター

アングルへの取り付けが簡単にできます。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり取付高H(mm)132許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444888SA-100WS
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする