ユーエイキャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
アングルへの取り付けが簡単にできます。
走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番
369-5331
形状
自在式(ストッパー付)
材質(車輪)
導電ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ仕上
ストッパー
あり
取付高H(mm)
96
許容荷重(N)
600
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07444906
SA-75RHES
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください