アルファ[販促]
防滴100球LEDライト(ウインターミックス)
コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様
●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK
色
コード:グリーン
消費電力(W)
4
コード長さ(m)
延長コード:約3
寸法(m)
全長約13
LED色
金・白・水色・青
内容量
1本
注意
※コントローラーは水気を避けてご使用ください。
※施行前には必ず点灯確認を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459597
TG5-1102WX
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください