防滴100球LEDライト(パステルミックス)

防滴100球LEDライト(パステルミックス) - アルファ[販促]

コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!

仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OKコード:グリーン消費電力(W)4コード長さ(m)●延長コード:約3寸法(m)全長約13LED色白・緑・水色・ピンク内容量1本
注意
※コントローラーは水気を避けてご使用ください。
※施行前には必ず点灯確認を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07459588TG5-1102PX
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする