GARBAGE CAN(ガベージカン)

GARBAGE CAN(ガベージカン) - ダルトン
(1件のレビュー)

ゴミを入れる物こそ綺麗だと思う物を使いたい
20年以上の時を経て、シリーズ史上最もハードともいえる、ステンレススチール製ガベージカンの登場です。
海外ではスチール製のゴミ箱もスタンダード。
憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。
ゴミを入れる物こそ心から綺麗だと思う物を使いたい。そんな思いを込めたら、色んなサイズとカラーが生まれました。

用途ゴミ箱や収納ボックスなどに材質18-0ステンレススチール形状丸形ステンレスタイプL容量(L)24高さH×直径(mm×Φmm)440×330商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※製造工程上、小さなスレや傷が生じる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※本製品は防水ではありません。水を入れてのご使用はできません。
※水まわり等の湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
※長期間、直射日光に当たる場所に設置しますと変色等の原因となります。
※著しい汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。
※シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないで下さい。また、金属たわし、クレンザー等も使用しないで下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07456745100-106-SSL
オープン
8,000
8,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07456745
2025-04-11
用途: 屋外のゴミ箱として使用
卸売・小売業

オシャレでとても良い。重厚感があり丈夫。一見ゴミ箱だとわからないインテリアに馴染むものを探していたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする