曜日別特売

DIET SCALE H.GRAY(ダイエットスケール)

DIET SCALE H.GRAY(ダイエットスケール) - ダルトンDIET SCALE H.GRAY(ダイエットスケール) - ダルトンDIET SCALE H.GRAY(ダイエットスケール) - ダルトン

雑然としがちなキッチン周り、毎日立つ場所だから、わくわくする空間に仕上げたい。
そんな思いを叶えてくれるキッチンスケールです。しまい込んでしまわずに、いつも見える所に置いておきたいような、お気に入りのアイテムに。使用しない時には、インテリア感覚でも楽しんでいただけます。

用途家庭用キッチンはかり仕様メモリ2g材質本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチールハンマートーングレーひょう量(g)500計量皿(mm)Φ120寸法(高さH×幅W)(mm)160×95ひょう量単位g内容量1個
注意
※このはかりは家庭用キッチンはかりです。物の売買取引や、目方の証明にはご使用にならないで下さい。アームの取付ならびに計量皿の取扱いはしっかりと行って下さい。不安定な状態で使用しますと計量物が落ちてケガをする場合があります。
※正確な計量と危険防止の為、計量物は計量皿中央に静かにのせて下さい。
※目盛盤のカバーはガラス製です。たたいたり、固いものをぶつけない様にして下さい。割れてケガをする恐れがあります。
※濡れた場所等のすべりやすい所では使用しないで下さい。汚れた時は、やわらかい布等に家庭用中性洗剤を含ませてふきとって下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は一切使用しないで下さい。
※本品の隙間、穴等に指を入れないで下さい。ケガをする場合があります。
※湿度の多い場所での長時間の使用は避けて下さい。濡れたまま放置されますとサビの原因になりますので十分注意して下さい。
※持ち運びの際は、本体を両手で持って運んで下さい。皿やアームを持たないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458048100-126GY
オープン
3,800
4,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする