3M(スリーエム)
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途
薄板板金の塗装下地処理に。
車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。
複合材料の成型下地処理に。
木工の下地処理に。
材質
外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色
黒
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
0.48
ペーパー寸法(mm)
125/ 127
ホース取付口
Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
注意
※取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07451136
88946 PROS 5IN SGV 5MM
ディスクパット(20353)、薄型レンチ、潤滑油、カプラー
632-8184
234
92.6
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07451145
88937 PROS 5IN NV 5MM
ディスクパット(20352)、薄型レンチ、潤滑油、カプラー
632-8168
172
91
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください