曜日別特売

STAINLESS DRIP/WATER POT(ステンレスドリップ/ウォーターポット)

STAINLESS DRIP/WATER POT(ステンレスドリップ/ウォーターポット) - ダルトン

ドリップコーヒーを淹れるには、一定量のお湯を細く注げるドリップポットが最適。
お湯を注ぐ時の量、スピードを意識するだけで、いつもの数倍もおいしいコーヒーが飲めます。
フタも装飾も無いシンプルなポットは飽きが来ず、シンプル派がこだわる美しく整然とした景観も乱しません。
程よい水圧は植物への水やりにも。

用途ドリップコーヒーを淹れたり、植物への水やりに内容量1個
注意
※本製品は製造工程上で生じた鉄粉等が注ぎ口に残留している場合がございます。最初に使用する際に、食器用洗剤を柔らかいスポンジにつけて2~3回洗浄し、よくすすいでください。その後、沸騰したお湯を入れ、注ぎ口からそのお湯を捨てることを3~4回繰り返してください。
※使用する前は必ず各部に異常がないことを確認してください。
※本製品は、別途沸かしたお湯を本製品に移しかえてハンドドリップに使用する製品です。直火やIH調理器、ウォーマーなどではご使用にならないでください。
※本製品にお湯を移しかえた際、本体底が大変高温になります。鍋敷き等を敷いてご使用ください。
※ご使用中やご使用直後は、本体、注ぎ口および取手部分が大変高温になります。やけどの恐れがありますので、必ず鍋つかみやポットホルダーを使用してください。
※注ぎ口部分は製造工程上、鋭利になっております。お取扱いや洗浄の際に手や指を切らぬよう、十分ご注意ください。
※材質加工の特性上、製品表面に擦れや溶接跡がございます。製品特性としてご理解ください。
※縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。適正容量内でご使用ください。
※植物の水やりとしてご使用のあとは、必ず水を抜いた状態で保管してください。
※鉄製品やアルミ製品等、異種金属との接触はサビの原因となりますのでお避けください。
※本製品に液体を入れたまま長期間放置しないでください。
※本製品に強い衝撃を与えないでください。
※ご使用後は食器用洗剤に浸した柔らかいスポンジ等で洗浄し。本体内部、注ぎ口等の水気をしっかりと拭きとって風通しの良い日陰で乾燥させてください。
※漂白剤等は使用しないでください。また、磨き粉やタワシを使用しますと傷がつく場合がございます。
※本製品に破損や異常が発生した際は、直ちに使用をお控えください。
※小さなお子様の手の届かない所でご使用・保管ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合容量(mL)
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458030R815-1006-65本体・注ぎ口/304ステンレススチール、ハンドル/201ステンレススチール650120×200×90500650
オープン
2,500
2,750(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457156R815-1006-1L本体/304ステンレススチール、ハンドル・注ぎ口/201ステンレススチール1000136×265×1078001000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする