曜日別特売

CORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV)

CORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトンCORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV) - ダルトン

コーデュロイのアットホームな素材感と柔らかい履き心地が、見事にマッチしたスリッパ。
底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。
収納用の袋付きなので、学校行事などの携帯用や旅先のお供としても活躍します。

用途普段使いや学校行事などの携帯用に付属品収納用の袋材質ポリエステル、TPR樹脂、EVA内容量1個
注意
※本製品の洗濯は避けて下さい。汚れた際は薄めた洗剤を含ませた柔らかいスポンジで軽く拭き取って下さい。
※素材の特性上、他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物へのご使用の際はご注意下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されておりサイズや縫い方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれやシワの寄り等も生じる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品は室内履きです。屋外での使用はおやめ下さい。
※浴室等、滑りやすい場所での使用はおやめ下さい。
※火の側での使用はおやめ下さい。
※コンクリート床等の上で使用しますと擦り切れ等が生じますのでおやめ下さい。
※淡色は摩擦によって色移りする場合があります。特に汗や水分等で濡れたままの使用・放置はおやめ下さい。
※直射日光が長時間当たる場所での使用・保管は日焼けの原因となります。ご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(cm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457811T20-0224L/BEベージュMEN25~28100×300×130
オープン
1,600
1,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457820T20-0224L/GNグリーンMEN25~28100×300×130
オープン
1,600
1,760(税込)
14日以内出荷
返品不可
07457829T20-0224L/GYグレーMEN25~28100×300×130
オープン
1,600
1,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457838T20-0224L/TQディープターコイズMEN25~28100×300×130
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
07457847T20-0224S/BEベージュWOMEN22.5~2590×270×110
オープン
1,500
1,650(税込)
11日以内出荷
返品不可
07457856T20-0224S/GNグリーンWOMEN22.5~2590×270×110
オープン
1,500
1,650(税込)
14日以内出荷
返品不可
07457865T20-0224S/GYグレーWOMEN22.5~2590×270×110
オープン
1,500
1,650(税込)
11日以内出荷
返品不可
07457881T20-0224S/TQディープターコイズWOMEN22.5~2590×270×110
オープン
1,500
1,650(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする