リトルツリーズ
エアーフレッシュナー 1P
香りの持続期間7週間以上
用途
車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
仕様
世界195ヵ国で発売中、アメリカで圧倒的なシェア率を誇る芳香剤
使用場所
車内、室内、トイレ
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
注意
※香りのパワーが強いのでパッケージを破らず、袋から本体を少しづづ出してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07450637
LT035
671-6168
チェリーブロッサム
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450646
LT036
671-4636
シナモンアップル
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450655
LT037
671-4680
ドラゴンフルーツ
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450671
LT038
671-4663
ラベンダー
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450680
LT039
671-4628
レインシャイン
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
07450689
LT040
671-6162
ウォーターメロン
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください