REFILL BOTTLE(リフィル ボトル)

REFILL BOTTLE(リフィル ボトル) - ダルトンREFILL BOTTLE(リフィル ボトル) - ダルトンREFILL BOTTLE(リフィル ボトル) - ダルトンREFILL BOTTLE(リフィル ボトル) - ダルトンREFILL BOTTLE(リフィル ボトル) - ダルトンREFILL BOTTLE(リフィル ボトル) - ダルトン

オンザロックスディフューザー専用リフィルボトル

用途「オンザロックスディフューザー」専用リフィルボトル材質オイル/香料・溶剤、容器/ガラス危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品はお酒ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。
※メーカー製品、MODEL NO.RS23-0577オンザロックスディフューザーの専用リフィルです。香りがなくなってきた際に、本製品を適量足して香りをお楽しみ下さい。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457269RS23-0658SF45【SNOWY FORESTの香り】雪の日の朝。静かに幸福感を噛み締める様な優しい香り。誰もが好きになれる主張しすぎない香りは、普段ディフューザーに馴染みのない方でも扱いやすいです。
オープン
1,100
1,210(税込)
6日以内出荷
返品不可
07457278RS23-0658WM50【WOLF MOONの香り】古くから多くの人に愛されているカルダモン。スモーキーで熟成された渋い香りで、落ち着いた大人のインテリアとも相性が良いです。
オープン
1,100
1,210(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457287RS23-0658WW50【WILD WESTの香り】ウッディーでエキゾチックな香りは、心を鎮めリラックスさせてくれます。開放感のある空間演出にも一役買いそうです。
オープン
1,100
1,210(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする