曜日別特売

ON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー)

ON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトンON THE ROCKS DIFFUSER(オンザロックスディフューザー) - ダルトン

ウイスキーのミニチュアボトルとロックグラスを模した大人の遊び心たっぷりなディフューザーセット。
氷に見立てた天然石を付属のグラスに入れて、ウイスキーを注ぐように数滴オイルを垂らして香りをお愉しみください。
香りの種類によってミニチュアボトルの形状とラベルがひとつひとつ異なるコレクタブルなデザインも魅力です。
ボトルとグラスを並べて置けるコースターも付属していて、お部屋に置いた時もサマになります。ギフトにぴったりな高級感のあるパッケージが付きます。
リフィルのみの販売もございます

用途リビング、書斎などに材質本体/天然石・ガラス・紙、オイル/香料・溶剤寸法(高さH×幅W)(mm)【コースター】96×200危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※付属のコースターの上にガラス容器と天然石をセットします。
※ガラス容器に天然石を入れる際は容器を傾け、滑らすように入れて下さい。勢いよく入れたり、上から落とすヒビや割れの原因となります。
※必ず水平な場所でご使用下さい。
※付属のオイルを天然石に数滴垂らし、香りをお楽しみ下さい。
※香りがなくなってきたら適量のオイルを足して下さい。
※本製品はお酒ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。
※天然石のため、形状や色調、重さに個体差があり、また特有のクラックがあります。
※【ご使用前に】1)オイルボトルのキャップを回して外し、液漏れ防止の中栓Aを取ってください。2)付属の中栓Bを押し込み付け替えます。
※中栓Bを付けることで、オイルを適量ずつ垂らすことができます。
※天然石は鋭利な箇所がある場合がありますので、お子様の手の届かない所でご使用下さい。
※天然石を入れるガラス容器はロックグラスを模したもので飲食用ではありません。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457059RS23-0577SF【オイル】45【SNOWY FORESTの香り】雪の日の朝。静かに幸福感を噛み締める様な優しい香り。誰もが好きになれる主張しすぎない香りは、普段ディフューザーに馴染みのない方でも扱いやすいです。【グラス】87×82×82
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457068RS23-0577WM【オイル】50【WOLF MOONの香り】古くから多くの人に愛されているカルダモン。スモーキーで熟成された渋い香りで、落ち着いた大人のインテリアとも相性が良いです。【グラス】87×82×82【ボトル】92×43×43
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457077RS23-0577WW【オイル】50【WILD WESTの香り】ウッディーでエキゾチックな香りは、心を鎮めリラックスさせてくれます。開放感のある空間演出にも一役買いそうです。【ボトル】116×35×35、【グラス】87×82×82
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする