曜日別特売

BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット)

BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット) - ダルトン

どことなくビンテージ感のあるカラーリングに縦長の形状が特徴的なポット。
普段はあまり見ることのない縁の裏側に、さり気なくBOTANYのロゴとメッセージを添えました。
単体使用はもちろん、サイズ違いで揃えたり、カラー違いでポットとソーサーの組み合わせを愉しんだり。インテリアにもスッと溶け込みます。ポットを愉しみ、植物を愉しむ。そんな空間作りを。

用途ガーデニング用品付属品受け皿材質セラミック内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドのため、形・サイズ・質感等に個体差があります。
※ご使用前に破損や水漏れがないかご確認下さい。
※表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。また、釉薬のかかり方によって色ムラや釉薬跡がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※汚れた際は柔らかい布等で洗浄し、風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※本製品の使用用途以外でのご使用はお避け下さい。
※【号数について】製品の最大直径を基にした表記となります。目安としてご参考ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457951NB-0602L/BEベージュ6184×187
オープン
取扱い終了
返品不可
07457960NB-0602L/GNグリーン6184×187
オープン
取扱い終了
返品不可
07457969NB-0602L/GYグレー6184×187
オープン
取扱い終了
返品不可
07457978NB-0602L/WTホワイト6184×187
オープン
取扱い終了
返品不可
07457987NB-0602S/BEベージュ4.5164×146
オープン
取扱い終了
返品不可
07457996NB-0602S/GNグリーン4.5164×146
オープン
取扱い終了
返品不可
07458005NB-0602S/GYグレー4.5164×146
オープン
取扱い終了
返品不可
07458021NB-0602S/WTホワイト4.5164×146
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする