曜日別特売

FIBER LADDER(ファイバーラダー)

FIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトンFIBER LADDER(ファイバーラダー) - ダルトン

道具にこだわる人の脚立
作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。
スタンダードなデザインの脚立です。
上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。
我が家の脚立はこれで決まりました。

用途工具などを差して置ける脚立材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC耐荷重(kg)約150内容量1個
注意
※使用前に必ず脱落部分がないか、可動部に異常がないか確認して下さい。異常があった場合は絶対に使用しないで下さい。
※本製品の可動部で手や指など傷つけないよう、十分ご注意下さい。
※変形動作は、必ずゆっくりと慎重におこなって下さい。乱雑におこないますと、怪我や本体破損の原因となります。
※本製品の天板は手元の作業用です。天板には上がらないで下さい。
※お子様や本製品の取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人の使用はお控え下さい。年配者のご使用には同伴者付き添いのもと、十分に注意して下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガタついたり破損する恐れがあります。
※本製品は製造工程上、アルミ部分にスレなどが見られる場合がございます。ご了承下さい。
※火気のそばで使用しないで下さい。
※保管の際は基本的に折り畳んで保管し、ステップや天板に物を載せたまま保管するのはおやめ下さい。また直射日光、湿気、熱を避けて保管して下さい。濡れた際は、必ず水気を拭き取って保管して下さい。
※小さなお子様が手の届く場所や、使用できる状態で保管しないで下さい。
※お手入れの際は水拭きをし、最後に乾いた布で拭いて下さい。シンナーやベンジン等の薬品のご使用はお避け下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ステップ数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07456797Y-0604-3BRブラウン780780×435×575、折りたたみ時:840×435×1503
オープン
14,000
15,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
07456806Y-0604-3ORオレンジ780780×435×575、折りたたみ時:840×435×1503
オープン
14,000
15,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
07456815Y-0604-5BRブラウン13051305×510×845、折りたたみ時:1390×510×1505
オープン
19,800
21,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
07456831Y-0604-5ORオレンジ13051305×510×845、折りたたみ時:1390×510×1505
オープン
19,800
21,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする