曜日別特売

BOTANY STAINLESS TOOL SET(ボタニーステンレスツールセット)

BOTANY STAINLESS TOOL SET(ボタニーステンレスツールセット) - ダルトン

オールステンレスならではの無骨さ、洗練されたシェイプが魅力のツールセット。
2本で計4パターンの道具が、いつものガーデニングに一味違った愉しみをもたらします。
タフなデザインパッケージも所有欲を満たす一つの要素。ツールを愉しむ園芸。それもまた一興です。

用途ガーデニング用品材質201ステンレススチール寸法(mm)【スコップ】L235【ツイーザー】L190内容量1セット(2個)
注意
※本製品はガーデニング用に作られた製品です。その他の用途でのご使用はおやめください。
※本製品には構造上鋭利な箇所があります。ご使用の際はグローブを着用のうえご使用ください。
※ご使用後は土や泥を洗い流し、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
※保管の際には汚れ等をお落とし、防サビ油を塗布し、高温多湿な場所を避けて保管してください。
※強い負荷が掛かりますと、破損に繋がる恐れがあります。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458721NB-0607
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする